賞状額縁 金ラック 天然木使用 B5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06626243 品番CR-GA1
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

グリーン購入法適合商品。

材質
金ラック・天然木使用
(透明部分)ガラス
規格B5判 厚さ(mm)フレーム厚:15、パネル厚:4、収納可能厚:2 収納サイズ横191×縦270 外形寸法(縦×横)(mm)313×234 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする