TD123DRJXY 充電式インパクトドライバ マキタ 06626742

TD123DRJXY 充電式インパクトドライバ マキタ 06626742 TD123DRJXY 充電式インパクトドライバ マキタ 06626742

充電式インパクトドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06626742 品番TD123DRJXY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,800

全身プロ仕様
新充電システムで最適充電!バッテリ寿命までの総作業量約50%アップ!
明るい!高輝度LEDライト&暗がりで光って目印になる蓄光バンパ付。
スッキリ形状で部材に傷が付くのを防ぎます。
作業量重視3.3Ahバッテリ!
平らで、バランスのよい新形状バッテリ!
ライト付
無段変速
ブレーキ付
正逆転両用

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])125[1280] 打撃数(min-1[回/分])0〜3200 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜120 回転数(min-1[r.p.m])0〜2600 バッテリー電圧(V)12 バッテリー容量(Ah)新ニッケル水素 3.3 充電時間(分)22 黄(山吹) 全長(mm)163 付属品バッテリBH1233C×2本、充電器DC14RC、ケース、+ビット 2-65、フック、名前シール4枚(1シート) 質量(kg)1.6(バッテリ含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする