※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
幅(mm)
11.5
全長(mm)
25.2
適応ねじ径
M5
注文コード
06627197
品番
AVYT1-5YE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長・適応ねじ径
が
483
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
インターロック
種類
絶縁付圧着端子
適応ねじ径
M5
幅(mm)
11.5
全長(mm)
25.2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表