アルテコ 721 瞬間接着剤

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06627205 品番721
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ
壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と、硬化スピードを早めたりジェル自身を固めることの出来る硬化促進スプレーのセット

用途
垂直面・凹凸面等多孔質材への接着
充填、肉盛り接着に!
白化防止に!
主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック、木材、陶器 付属品スプレープライマー(17mL) 成分アルキルシアノアクリレート トラスコ品番855-2839 セット内容20g+17mL 危険等級V アズワン品番64-8386-06 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量28.5mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06627205
2023-12-16
用途:
最強の瞬間接着剤です。
運輸・通信業

以前YouTubeでアルテコの721瞬間接着剤が一番ですといった内容の絵を投稿していたのを見て、これは試してみないとと思い購入したものです。
試しに落として壊れたリモコンの角(割れて欠けている)に使用しました。
一瞬にしてガッチリ固まりつきました。良い商品だと思います。

対象商品:
06627205
2016-08-26
用途:
プラスチック容器の補修
曽於南部車検センター協業組合 様

接着面へのジェル塗布がしやすく、また、スプレー使用により素早く固まり、作業が短時間で終わり、大変満足しています。

対象商品:
06627205
2014-06-05
用途:
住宅の床鳴り止め

ジェルがイイです。
専用品よりも使いやすいです。

対象商品:
06627205
2013-09-16
用途:
ホビー工作

模型(船、飛行機)の製作に多用しています。硬化促進剤とセットでこの価格なのでありがたいです。促進剤はにおいからすると「シクロベンタン」で、プラスチックにも見た目は害はないようですが、ピンポイントで塗布するので、ノズルの先がチューブ状ならもっといいのですが。

対象商品:
06627205
2019-09-29
用途:
ゴムの接着

車のドア周りのゴムの接着に使用しました、思ったより瞬間には着かなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする