デジタルはかり

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード06628176品番HL-4000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

スペースを取らず、移動も容易なコンパクトサイズ。
乾電池(別売)とACアダプタ(別売:AX-TB196)の2電源方式。
容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
オートパワーオフの省エネ設計
取り外して水洗い可能なステンレス皿(HL-100のみ)
水準器・足コマ・本体ケース付(HL-100のみ)
宝石計量に便利なカラット表示(HL-100のみ)

種類デジタルはかり表示形式デジタルひょう量(g)4000最小表示(g)1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)136×136トラスコ品番239-7170ひょう量単位g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05619616
2010-02-10
用途: 野菜の種子の計量。
農・林・水産業

良。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする