岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 投光器部品・オプション
S形アイランプホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06628221
品番
S0
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
防雨設計、口出線:200mm付、仕上:メラニン樹脂焼付塗装・赤色
適合
適合適合ガード:GS6 適合バイス:F4
質量(g)
900
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
0.75
注意
※ランプ・ガードは含まれておりません。セルフバラスト水銀ランプBHRF500WHを使用する場合、ガードはGHS3をご利用下さい。