NACHI(不二越)
コバルトテーパーシャンクドリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
8
注文コード
06628447
品番
COTD8.0
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
249
種類から選べます
他の種類を見る
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
刃径D(Φmm)
8
溝長l(mm)
82
全長L(mm)
162
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h8
被削材
構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属
先端角(°)
135
ねじれ角
強ねじれ
規格品
JIS規格品
コーティング
ノンコート
ドリルのシンニング形状
ノッチ形シンニング
シャンク(MT No.)
1
シャンク径
MT1