NACHI(不二越)
コバルトテーパーシャンクドリル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
10.1
注文コード
06628657
品番
COTD10.1
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
249
種類から選べます
他の種類を見る
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
刃径D(Φmm)
10.1
溝長l(mm)
98
全長L(mm)
182
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h8
被削材
構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属
先端角(°)
135
ねじれ角
強ねじれ
規格品
JIS規格品
コーティング
ノンコート
ドリルのシンニング形状
ノッチ形シンニング
シャンク(MT No.)
1
シャンク径
MT1