CA-290 凹凸面の接着補修用 ハイクイック セメダイン 06634336

CA-290 凹凸面の接着補修用 ハイクイック セメダイン 06634336
CA-290 凹凸面の接着補修用 ハイクイック セメダイン 06634336
CA-290 凹凸面の接着補修用 ハイクイック セメダイン 06634336
CA-290 凹凸面の接着補修用 ハイクイック セメダイン 06634336
CA-290 凹凸面の接着補修用 ハイクイック セメダイン 06634336
CA-290 凹凸面の接着補修用 ハイクイック セメダイン 06634336

凹凸面の接着補修用 ハイクイック

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(500g)
内容量1セット(500g)注文コード06634336品番CA-290
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

5分硬化型の高粘度エポキシ系接着剤です。
垂直面でもタレにくく、充てん性に優れています。
5分(20℃)で硬化がはじまる速硬化タイプです。
すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修、穴うめ補修などに便利です。

用途
ブロック、コンクリート塀の補修
金属フェンスの補修
タイルの接着補修
郵便ポストの取付け
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆可使時間(分)5以内密度(g/cm3)主剤:1.57、硬化剤:1.50質量混合比1:1(主剤:硬化剤)引張剪断強度(N/mm2)17.7粘度(Pa・s)主剤:600、硬化剤:400成分主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオールトラスコ品番327-4331セット内容A剤+B剤 500g外観主剤:白色、硬化剤:灰色完全硬化時間1時間T型剥離強度(N/mm)0.4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール等にはご使用いただけません。
※ガラスの場合、硬化収縮でひびがはいることがありますので、10cm×10cm以上の接着には使用しないでください。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないように注意する。
※皮ふについた時は、紙や布でふきとり、石けんで水洗いをする。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06634327
2022-02-03
用途: 部品の固定,弱い部分の保護

すぐに硬化するので重宝しています.紫外線硬化ボンドという手もありますが,塗布量が多い場合は,こちらの方が短時間で済みます.

1が参考にしています
対象商品 : 06634327
2021-04-06
用途: メンテナンスや修理

B液が固まりやすいので、使いきれないことが多い。使用感はいい。

対象商品 : 06634336
2019-10-01
用途: バンパーの補修に
イーブンカフェ自動車・二輪車・自転車関連業

グラスプよりも強力でコストパフォーマンスが良いです

対象商品 : 06634327
2019-05-16
用途: パテがわりに使用

昔から変わらず、信頼のおける商品です。
にくやせも無く、嫌気性物質の配合も無い為、
周辺の油等にも影響がありません。

1が参考にしています
対象商品 : 06634327
2018-10-02
用途: 鳩避けネットのベース接着用として
不動産業

5分固着という性能はが確かでした。
手で押えていたときは、動いてしまうところでしたが、
時間が来ると、確実に接着できました。

対象商品 : 06634336
2018-01-08
用途: 金属鋲のコンクリートや鉄板への接着
建設業・工事業

今までコニシのクイックメンダーを使用してきましたが、今回この商品を使ってみました。
樹脂チューブのほうが皺になりにくく使いやすいこと、容量が多く価格も安いこと、使用感も変わらず、ということで今後この商品をリピしていこうと思います。

対象商品 : 06634336
2016-11-10
用途: ベースの取り付け
サービス業

いつも作業で使っていますが、安定の使いやすさです。

1が参考にしています
対象商品 : 06634336
2015-10-03
用途: 資材接着時に使用、特に短時間での施工の際

資材接着時、短時間で施工したい場合に使用しています。時間経過後もはがれ等なく大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする