プレフィルター(グラスファイバー AP20)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 06635307 品番 AP20 124 50
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。
AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。
AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。
接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。

ポアサイズ(μm)2 直径(Φmm)124 厚さ(μm)380 TGK品番719-00-11-19 タンパク質吸着率(μg/cm2)60 流量(mL/min)1.3/cm2 材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラス 仕様材質:アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする