画像準備中

プレフィルター(グラスファイバー AP25)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード06635343 品番AP2514250
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はアズワン品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ろ材が厚くなり、AP20と比べ捕捉率は同程度で、汚染物保持能力が高くなっています。
0.9から8μmフィルターのプレフィルターとして、特にタンパク質を含む液体や汚染度の高い液体にお勧めします。
AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。
接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。

直径(Φmm)142 ポアサイズ(μm)2 厚さ(μm)1200 タンパク質吸着率(μg/cm2)110 用途廃水・工業用水のSS測定、エアロゾルサンプリングなどの汚染分析で、懸濁物の分析に使用されます。 TGK品番719-00-11-23 材質ボロシリケートファイバーグラス 流量(mL/min)5.8/cm2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする