USAレインウェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06637700 品番 #5300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

『USAレインウェア』は、胸ポケット部分にU.S.Aのロゴが入った、国防服を模した雨具です。服内部への水の侵入を防ぐ数々の仕組みが魅力的です。胸ポケットにはWフォールドポケットを採用しているので、ポケット内部への水の逆流も防ぐ工夫がなされています。さらに、胸ポケットには反射テープも付いており、視界の悪い状況でも着用者の存在をアピールすることができます。調整紐付きのフードは取り外し可能です。パンツは下がりにくい特殊裁断パンツとなっていますが、その一方で裾メッシュが採用されていることから着脱は楽々です。

用途雨天時の外作業時に。夜間の外作業時に。 仕様【パンツ】裾幅調整ボタン付き、ヒップ部縫い目なし、特殊断裁パンツ、裾メッシュ【フード】調整紐付き、取り外し可能【胸ポケット】反射テープ付き、逆流防止Wフォールド オリーブドラブ(国防色) サイズM 構造【前立て】二重防水構造 適応身長(cm)155〜165 適応胸囲(cm)84〜92 袖口仕様ゴム 適応ウエスト(cm)72〜80
注意
※汚れは中性洗剤を使用して手洗いしてください。強い摩耗を与えたり、強く揉んだりするのはお避け下さい。陽や電灯に長時間さらすと色褪せの恐れがありますのでお避け下さい。炎天下での乾燥は避け、風通しの良い場所で陰干しにしてください。火気にはご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする