エッジキング

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)アンカー:235 長さ(m)3 注文コード06637745 品番L3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は長さ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

上部(天端)の丸みがエッジラインを強調。
90度ジョイントで直角施工が可能。
4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止。
斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能。

用途芝・地被植物・砂利の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め 付属品アンカー3本、ジョイント1個 長さ(mm)アンカー:235 直径(Φmm)最小1000 高さ(mm)127 材質(本体)ポリエチレン 長さ(m)3
注意
※個人宅配送は不可となります。お届け先名に屋号がない場合、キャンセルとなりますので予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73992258
2023-06-29
用途:
庭の仕切り
その他業種

製品に目立った歪みも無く使いやすくて良い。
アンカーもしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする