曜日別特売
TG-510(38697) テープのり 使い切り フォトセーフ PLUS(プラス)[文具] 06637788

TG-510(38697) テープのり 使い切り フォトセーフ PLUS(プラス)[文具] 06637788
TG-510(38697) テープのり 使い切り フォトセーフ PLUS(プラス)[文具] 06637788
TG-510(38697) テープのり 使い切り フォトセーフ PLUS(プラス)[文具] 06637788
TG-510(38697) テープのり 使い切り フォトセーフ PLUS(プラス)[文具] 06637788
TG-510(38697) テープのり 使い切り フォトセーフ PLUS(プラス)[文具] 06637788
TG-510(38697) テープのり 使い切り フォトセーフ PLUS(プラス)[文具] 06637788
TG-510(38697) テープのり 使い切り フォトセーフ PLUS(プラス)[文具] 06637788

テープのり 使い切り フォトセーフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
テープ長さ(m)8
ブルー
内容量1個注文コード06637788品番TG-510(38697)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

使い切りタイプのテープのり。
ペンケースに入れやすいコンパクトボディ。本体にパチッと留まるキャップ付きで携帯に便利です。
新ローラーヘッド採用でテープの密着度がアップ。軽く引けてサッと貼るだけ。塗りムラのないきれいな仕上がりで、シワや凹凸になりません。
封筒の口止め・工作・ラッピング・写真のアルバム作成・レシートの整理・ノート作りなど便利に幅広く使えます。

仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(自社基準)材質80%再生樹脂(本体上ケース=100%再生ポリスチレン(PS))ブルータイプしっかり貼れる強粘着糊テープ幅(mm)6テープ長さ(m)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.8×35グリーン購入法適合商品タイプ使い切り
注意
※コピーした 紙 など表 面 処 理された 紙 へ の 使 用は、のりが 付きにくいため 適しません。
※室 温 15℃~35℃の範囲でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする