テープのり 使い切り フォトセーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06637806 品番 TG-512(38699)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

使い切りタイプのテープのり。
ペンケースに入れやすいコンパクトボディ。本体にパチッと留まるキャップ付きで携帯に便利です。
新ローラーヘッド採用でテープの密着度がアップ。軽く引けてサッと貼るだけ。塗りムラのないきれいな仕上がりで、シワや凹凸になりません。
封筒の口止め・工作・ラッピング・写真のアルバム作成・レシートの整理・ノート作りなど便利に幅広く使えます。

仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(自社基準) 材質80%再生樹脂(本体上ケース=100%再生ポリスチレン(PS)) イエロー タイプキレイにはがせる再剥離糊 テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.8×35 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り
注意
※コピーした 紙 など表 面 処 理された 紙 へ の 使 用は、のりが 付きにくいため 適しません。
※室 温 15℃〜35℃の範囲でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする