セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆本体
万年筆 ペン先のつけペン hocoro ペン軸 ストレート クリア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06637858
品番
140145202
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
万年筆ペン先のつけペンhocoro専用の付け替えペン軸
安定して握りやすいストレート形状。
内側に刻んだ細かなストライプが美しく手元で映えます。
材質
PC樹脂
本体質量(g)
7
本体サイズ(mm)
Φ11.4×113.7
パッケージ
紙箱
繰り返し・詰め替え
対応