万年筆 CYLINT シリント カラードステンレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06637867 品番 106006240
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

見る角度により、色彩変化する金属筆記具
金属ベースの万年筆に表面加飾を施し、日常使い出来る筆記具シリーズ

付属品クリーニングクロス1枚、添付用カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆使用説明書1部、製品説明書1部、万年筆品質保証書1部、1本袋 仕様LAGOON/細字 セット内容CYLINT万年筆 カラードステンレス 1本、クリーニングクロス1枚、カートリッジインク (ブラック) 2本、万年筆使用説明書 1部、製品説明書 1部、万年筆品質保証書 1部 材質【大先】真鍮/ブラックIP仕上げ【蓋・胴】ステンレス材/ステンレス発色仕上げ【蓋栓・尾栓】PMMA樹脂 ラグーン/角度により青から青紫に色彩変化します タイプ細字 本体質量(g)36.8 仕上【ペン先】ブラックIP 本体サイズ(mm)Φ17×133.3(クリップ部含む) ペン先21金、中型 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする