ボールペン CYLINT シリント カラードステンレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06637989 品番 153505240
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

見る角度により、色彩変化する金属筆記具
金属ベースのボールペンに表面加飾を施し、日常使い出来る筆記具シリーズ

付属品説明書 (新)総合使用説明書(和英)、ケース 仕様LAGOON セット内容CYLINTボールペン カラードステンレス 1本、クリーニングクロス1枚、ボールペン使用説明書 1部、製品説明書 1部 材質【蓋・胴】ステンレス材/ステンレス発色仕上げ、【金属部品】ブラックIP仕上げ 方式回転式 本体質量(g)47.5 本体サイズ(mm)Φ15.5×138.2(クリップ部含む) 替芯18-0500 ボール径(Φmm)0.7 芯色油性ブラック 色(軸)ラグーン/角度により青から青紫に色彩変化します 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする