セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 油性ボールペン
ボールペン CYLINT シリント カラードステンレス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06638007
品番
153505260
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
見る角度により、色彩変化する金属筆記具
金属ベースのボールペンに表面加飾を施し、日常使い出来る筆記具シリーズ
仕様
SCARAB
セット内容
CYLINTボールペン カラードステンレス 1本、クリーニングクロス1枚、ボールペン使用説明書 1部、製品説明書 1部
材質
【蓋・胴】ステンレス材/ステンレス発色仕上げ、【金属部品】ブラックIP仕上げ
方式
回転式
本体質量(g)
47.5
本体サイズ(mm)
Φ15.5×138.2(クリップ部含む)
替芯
18-0500
ボール径(Φmm)
0.7
芯色
油性ブラック
色(軸)
スカラベ/角度により山吹色から緑に色彩変化します
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応