D125M-120H ランダムサンダーペーパー ヤナセ(柳瀬) 06638348

ランダムサンダーペーパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度120
内容量1個注文コード06638348品番D125M-120H
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

切削性・耐久性に優れた研磨シートです。
マジック式なので番手の取替えがワンタッチで可能です。
電動・エアー工具にも使用可能です。

用途
研磨シート。
粒度120直径(Φmm)125入数(枚)5適合材金属・木工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする