RV-790 WARMツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06639109 品番 RV-790
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

優れた保温機能搭載のWARMアイテム

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様優れた蓄熱・保温効果のある特許取得機能「エアロアーマー」を腰・肩部分に搭載。レッグフリー機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能、左胸ファスナー付ポケット 種別長袖つなぎ オレンジ サイズS 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル80、綿20 股下(cm)72 ウエスト(cm)74 袖丈(cm)54 着丈(cm)46 機能帯電防止 適応身長(cm)160 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする