ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの オールシーズン つなぎ
210 綿100%つなぎ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
06639258
品番
210
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
国産生地使用の綿100%長袖ツナギ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
腕が動かしやすいアームフリー機能。フロントファスナーは金属タイプ仕様
種別
長袖つなぎ
色
レッド
サイズ
S
胸囲(cm)
108
混率(%)
綿100
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
82
着丈(cm)
48
適応身長(cm)
160
裄丈(cm)
76
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。