211 綿100%つなぎ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ライトグレー サイズM 注文コード06640116 品番211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は色・サイズなど44種類から選べます 他の種類を見る

国産生地使用の綿100%ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様腕が動かしやすいアームフリー機能。フロントファスナーは金属タイプ仕様 種別長袖つなぎ ライトグレー サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)綿100 股下(cm)73 ウエスト(cm)86 着丈(cm)50 適応身長(cm)165 裄丈(cm)79 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする