212 綿100%つなぎ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06640421 品番 212
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

国産生地使用の綿100%ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様腕が動かしやすいアームフリー機能。フロントファスナーは金属タイプ仕様 種別長袖つなぎ ブラック(ストライプ) サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)綿100 股下(cm)73 ウエスト(cm)86 着丈(cm)50 適応身長(cm)165 裄丈(cm)79 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする