ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの オールシーズン つなぎ
230 綿100%つなぎ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06640466
品番
230
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
タフな厚手コットン100%ツナギでハードワークを快適サポート
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
厚手の素材。フロントファスナー、胸ポケット釦タイプ。充実のサイズ展開
種別
長袖つなぎ
色
レッド
サイズ
4L
胸囲(cm)
132
混率(%)
綿100
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
100
着丈(cm)
55
適応身長(cm)
185
裄丈(cm)
94
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。