230 綿100%つなぎ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06640500 品番 230
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

タフな厚手コットン100%ツナギでハードワークを快適サポート

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様厚手の素材。フロントファスナー、胸ポケット釦タイプ。充実のサイズ展開 種別長袖つなぎ レッド サイズS 胸囲(cm)112 混率(%)綿100 股下(cm)73 ウエスト(cm)80 着丈(cm)45 適応身長(cm)160 裄丈(cm)79 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06640518
2026-01-16
用途:
機械整備、木工作業等
製造業

厚手の生地で作られており機械の鋭角部や木材のささくれ等からしっかりと身体を守ってくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする