ROUND ONI
230 綿100%つなぎ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
レッド
レッド
ブラック
ブルー
サイズ
M
4L
S
M
L
LL
3L
5L
BL
BLL
B3L
B4L
全33種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06640509
品番
230
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
タフな厚手コットン100%ツナギでハードワークを快適サポート
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
厚手の素材。フロントファスナー、胸ポケット釦タイプ。充実のサイズ展開
種別
長袖つなぎ
色
レッド
サイズ
M
胸囲(cm)
116
混率(%)
綿100
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
84
着丈(cm)
47
適応身長(cm)
165
裄丈(cm)
82
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。