920 T/C長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06641148 品番 920
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

サイズ・カラー展開が豊富なT/C素材バリューモデル

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム。充実の全7色、13サイズ展開。腕が動かしやすいアームフリー機能、腰伸びシャーリング機能、ひじ当て、ヒザ当て付き。 種別長袖つなぎ ターコイズ サイズB3L 胸囲(cm)140 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)82 ウエスト(cm)130 袖丈(cm)62 着丈(cm)56 適応身長(cm)180 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする