Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の カートリッジフィルター
Merck(メルクミリポア)の フィルター本体
ウルトラフリーMC(親水性PVDF)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
フィルター(No.)
VVPP
遠心力(xg)
デュラポアメンブレン装着ユニットの場合12000PTFEメンブレン装着ユニットの場合5000
注文コード
06641232
品番
UFC30VV25
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
フィルター・遠心力・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
遠心力(xg)
デュラポアメンブレン装着ユニットの場合12000
PTFEメンブレン装着ユニットの場合5000
最大初期サンプル容量(μL)
デュラポアメンブレン装着ユニットの場合500 μL
PTFEメンブレン装着ユニットの場合400 μL
TGK品番
719-00-17-75
ろ過量目安(mL)
0.5
材質
(サンプルリザーバー)ポリプロピレン
色
オレンジ
タイプ
精密ろ過
材質(フィルター)
PVDF
フィルター(No.)
VVPP
フィルター穴径(μm)
0.1
最大遠心力(G)
12000
ローター
1.5mL(固定アングルモーター)
直径×長さL(Φmm×mm)
10.6×45
有効ろ過面積(cm
2
)
4.25
ホールドアップ容量(μL)
5
有効面積(cm
2
)
0.2