Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の カートリッジフィルター
Merck(メルクミリポア)の フィルターホルダー
フィルターホルダー XX3001240
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06642842
品番
XX3001240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィルター直径(Φmm)
13
有効ろ過面積(cm
2
)
0.7
TGK品番
719-00-19-42
材質
ステンレスホルダー:PTFEガスケット
直径(Φmm)
38
高さ(mm)
89
接続
オス型ルアースリップ出口 (No.5ゴム栓およびろ過フラスコと一緒に使用)
ファネル容量(mL)
40