Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の カートリッジフィルター
Merck(メルクミリポア)の フィルターホルダー
交換部品キット XX30012RK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06642851
品番
XX30012RK
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
有効ろ過面積(cm
2
)
スウィニー: 0.8
ミクロシリンジ: 3.9
接続
XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ◇XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ
XX30 025 14:入口 1/4” NPTF、出口 オス型ルアースリップ
フィルター直径(Φmm)
スウィニー: 13 mm、ミクロシリンジ: 25 mm
仕様
サポートスクリーン、PTFEガスケット(13、25mm)およびO-リング(13mm)
TGK品番
719-00-19-43
プレフィルター直径(Φmm)
スウィニー: 10 、ミクロシリンジ: 22
長さL×直径(mm×Φmm)
スウィニー: 33×16、ミクロシリンジ: 32×32
圧力(kPa)
690
滅菌方法
フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能