ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの オールシーズン つなぎ
WB-530 長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06642950
品番
WB-530
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
カラーリングが映えるデザインで、ポリエステルをコットンで包んだ2層構造糸を使った素材で肌触りの良いアイテム
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
優れた防縮性・シワになりにくく乾きやすいポリエステルをコットンで包んだ2層構造糸使用の生地。右胸ファスナー付ポケット。
種別
長袖つなぎ
色
ブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
132
混率(%)
綿70、ポリエステル30
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
98
袖丈(cm)
68
着丈(cm)
60
機能
制電性
適応身長(cm)
190
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。