インライン フィルターホルダー 47mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06643086 品番XX4304700
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。
取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。

フィルター直径(Φmm)47 有効ろ過面積(cm2)13.8 TGK品番719-00-19-68 材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン 長さ(mm)120 コネクター含む 直径(Φmm)76 最高温度(℃)70(540 kPaにおいて) 接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター プレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47 入圧(kPa)540 アズワン品番1-5913-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする