230F 綿100%つなぎ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06643187 品番 230F
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

タフな厚手コットン100%ツナギでハードワークを快適サポート

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様厚手の素材。フロントファスナー、胸ポケットファスナータイプ。充実のサイズ展開 種別長袖つなぎ ブルー サイズL 胸囲(cm)120 混率(%)綿100 股下(cm)77 ウエスト(cm)88 着丈(cm)49 適応身長(cm)170 裄丈(cm)85 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする