ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの 春夏 つなぎ
S-03 T/C半袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06643275
品番
S-03
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
T/C素材の春夏バリューアイテム(半袖タイプ)
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
腰伸びシャーリング、アームフリー機能、ヒザ当て付き、脇メッシュ仕様。
種別
半袖つなぎ
色
グリーン
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
104
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
59
適応身長(cm)
190
袖丈
半袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。