ROUND ONI
PS-113 SS長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ライトパープル
ライトパープル
マスタード
パステルグリーン
アイスブルー
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
90
74
78
82
86
90
94
98
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06644630
品番
PS-113
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
汗やシワにも強い2層構造糸使用の春夏長袖ツナギ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
ポリエステルを芯にコットンで包んだ2層構造糸使用の制電生地使用、コットンの肌触り、胸・脇メッシュ仕様、両胸ファスナー付ポケット
種別
長袖ツナギ
色
ライトパープル
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿70、ポリエステル30 メッシュ:ポリエステル100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
90
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
56
機能
帯電防止
適応身長(cm)
180
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。