曜日別特売
PS-113 PS-113 SS長袖ツナギ ROUND ONI 06644840

PS-113 SS長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
マスタード
サイズ5L
ウエスト(cm)98
内容量1着注文コード06644840品番PS-113
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

汗やシワにも強い2層構造糸使用の春夏長袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様ポリエステルを芯にコットンで包んだ2層構造糸使用の制電生地使用、コットンの肌触り、胸・脇メッシュ仕様、両胸ファスナー付ポケット種別長袖ツナギマスタードサイズ5L胸囲(cm)132混率(%)綿70、ポリエステル30 メッシュ:ポリエステル100股下(cm)82ウエスト(cm)98袖丈(cm)68着丈(cm)60機能帯電防止適応身長(cm)190袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする