用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様涼しいバーバリー素材使用、アームフリー機能、レッグフリー機能、背中アクションプリーツ機能、腰伸びシャーリング、腰・内股・背中に風通しの良いエアーベンチレーション採用、右胸ファスナー付ポケット。
種別長袖ツナギ
色ネイビー
サイズ4L
胸囲(cm)130
混率(%)ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100
股下(cm)82
ウエスト(cm)98
袖丈(cm)66
着丈(cm)56
機能通気性、ストレッチ性
適応身長(cm)185
袖丈長袖