PS-122 SS長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06644901 品番 PS-122
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

多機能で動きやすく爽快感のあるバーバリー素材の春夏長袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様涼しいバーバリー素材使用、アームフリー機能、レッグフリー機能、背中アクションプリーツ機能、腰伸びシャーリング、腰・内股・背中に風通しの良いエアーベンチレーション採用、右胸ファスナー付ポケット。 種別長袖ツナギ ライトグレー サイズ4L 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100 股下(cm)82 ウエスト(cm)98 袖丈(cm)66 着丈(cm)56 機能通気性、ストレッチ性 適応身長(cm)185 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする