PS-109 PS-109 CVC長袖ツナギ ROUND ONI 06645881

PS-109 PS-109 CVC長袖ツナギ ROUND ONI 06645881
PS-109 PS-109 CVC長袖ツナギ ROUND ONI 06645881

PS-109 CVC長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブルー
サイズ3L
ウエスト(cm)90
内容量1着注文コード06645881品番PS-109
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

清涼感のある綿タッチCVC素材の春夏長袖ツナギ

用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様防シワ性・防縮性、高耐久のあるCVC素材を使用。綿タッチの清涼素材に衿内、脇にCOOLメッシュ採用。アームフリー機能、腰伸びシャーリング、ヒザ当て付き、後ろポケット二重仕立て。種別長袖ツナギブルーサイズ3L胸囲(cm)124混率(%)綿60、ポリエステル40股下(cm)80ウエスト(cm)90着丈(cm)54機能防シワ性、防縮性、高耐久性、ストレッチ性適応身長(cm)180裄丈(cm)89袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする