用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様防シワ性・防縮性、高耐久のあるCVC素材を使用。綿タッチの清涼素材に衿内、脇にCOOLメッシュ採用。アームフリー機能、腰伸びシャーリング、ヒザ当て付き、後ろポケット二重仕立て。
種別長袖ツナギ
色ライトグレー
サイズ3L
胸囲(cm)124
混率(%)綿60、ポリエステル40
股下(cm)80
ウエスト(cm)90
着丈(cm)54
機能防シワ性、防縮性、高耐久性、ストレッチ性
適応身長(cm)180
裄丈(cm)89
袖丈長袖