RO-750 T/C長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06646459 品番 RO-750
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

表裏両綿の3層構造生地のT/C長袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様生地の表裏が綿で中間ポリエステルの3層構造生地で綿の肌触りで吸水性、吸湿性◎右胸ファスナー付ポケット、腰伸びシャーリング、背中アクションプリーツ機能。 種別長袖つなぎ ゴールド サイズL 胸囲(cm)116 混率(%)綿60、ポリエステル40 股下(cm)76 ウエスト(cm)82 袖丈(cm)60 着丈(cm)52 機能帯電防止 適応身長(cm)170 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする