ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの オールシーズン つなぎ
100 綿100%長袖つなぎ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06646635
品番
100
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
【国産】本物品質にこだわった国内縫製&国内染色綿100%生地使用の国産商品
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
フロント釦タイプ
種別
長袖つなぎ
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿100
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
86
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
46
適応身長(cm)
165
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。