110 綿100%長袖つなぎ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06646748 品番 110
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

【国産】本物品質にこだわった国内縫製&国内染色綿100%生地使用の国産商品

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様フロント釦タイプ 種別長袖つなぎ ブルー サイズB3L 胸囲(cm)140 混率(%)綿100 股下(cm)78 ウエスト(cm)130 袖丈(cm)60 着丈(cm)53 適応身長(cm)180 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする