280 綿100%CASUALつなぎ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06647010 品番 280
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

肌触り良いソフトタッチのハイグレードコットン採用の綿100%CASUALつなぎ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様配色ステッチが映えるCASUALつなぎ。ハイグレードコットン使用。フロント金属ファスナータイプ、背中のツッパリを軽減する背中アクションプリーツ機能採用。右胸ファスナー付ポケット。 種別長袖つなぎ チャコールグレー サイズ3L 胸囲(cm)126 混率(%)綿100 股下(cm)80 ウエスト(cm)94 袖丈(cm)62 着丈(cm)54 適応身長(cm)180 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする