ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの つなぎ
ROUND ONIの オールシーズン つなぎ
K-112 綿100%長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06648139
品番
K-112
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
お手頃価格がうれしい綿100%のシンプル薄手つなぎ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
フロント:ファスナー、カフス:プラスチックボタンタイプ
種別
長袖つなぎ
色
ホワイト
サイズ
BLL
胸囲(cm)
130
混率(%)
綿100
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
120
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
49
適応身長(cm)
175
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。