BR-5700 brembo長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06648665 品番 BR-5700
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【Bremboブルゾン】WASH風合いな長袖ブルゾン

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様【bremboブルゾン】ナイロン素材の長袖ブルゾン。背中bremboロゴプリント、胸bremboロゴ刺繍、袖後に反射パイピング使用。 種別長袖ブルゾン グレー/レッド サイズ3L 胸囲(cm)135 混率(%)ナイロン100 袖丈(cm)64 着丈(cm)80 適応身長(cm)180
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする