ROUND ONI
ROUND ONIの ワーキングウェア
ROUND ONIの トップス
ROUND ONIの オールシーズン トップス
BR-5700 brembo長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06648690
品番
BR-5700
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
【Bremboブルゾン】WASH風合いな長袖ブルゾン
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
【bremboブルゾン】ナイロン素材の長袖ブルゾン。背中bremboロゴプリント、胸bremboロゴ刺繍、袖後に反射パイピング使用。
種別
長袖ブルゾン
色
グレー/レッド
サイズ
5L
胸囲(cm)
143
混率(%)
ナイロン100
袖丈(cm)
68
着丈(cm)
84
適応身長(cm)
190
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。