仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:LCWP、ブランド名:Mitex、概要(mm):マイテックス (Mitex) メンブレン, PTFE, 疎水性, 10 μm, 47 , 白色, 無地、エア流量、L/min cm2:14、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧3 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、最高操作温度、℃:260、水の流量、mL/min x cm2:126、空隙率%:60
TGK品番719-41-91-50
材質疎水性PTFE
品名マイテックス (Mitex) メンブレンフィルター
フィルター直径(Φmm)47
湿潤性疎水性
アズワン品番61-0206-87