RO-801 COOL素材長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06649058 品番 RO-801
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

超吸汗・速乾性、優れた通気性の清涼COOL素材ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様帯電防止の清涼COOL使用、レッグフリー機能、背中アクションプリーツ機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能、内股・腰に風通しの良いエアーベンチレーション機能。 種別長袖ツナギ スレートブルー サイズL 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル85、綿15 メッシュ:ポリエステル100 股下(cm)76 ウエスト(cm)82 袖丈(cm)23 着丈(cm)50 機能超吸汗・速乾性、通気性 適応身長(cm)170 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする